Disc din fibre QUICK-CHANGE 75xR ZA-P48 PE Y ZA24 PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 112432
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112432
EAN / GTIN 9003171124323
Număr producător 112432

Descriere

Descriere:

Cu Quick-Change disc din fibră PREMIUM, lucrările precum derutarea sau debavurarea în locuri greu accesibile pot fi efectuate în cel mai scurt timp. Datorită construcției robuste și a stratului suplimentar de răcire, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Profitați de discurile noastre simple și fără sculă de montaj în designul cu schimbare rapidă.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P48 PE Y ZA24
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 75 x R mm
  • Diametru: 75 mm
  • Dimensiunea boabelor: 24
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Agresivitatea ridicată garantează cea mai mare eliminare a stocurilor
  • Instrument foarte durabil datorită structurii de produs cu trei straturi în combinație cu oxid de zirconiu și un strat de răcire
  • Construcția robustă asigură o debreiere redusă a boabelor și o stabilitate ridicată a muchiilor

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații de măcinare grosieră, pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor normale și dure în zone greu accesibile din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături