Disc din fibre QUICK-CHANGE 50xS A50-P01 PE Y PREMIUM oțel/metal/lemn

Cod articol: 112273
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112273
EAN / GTIN 9003171122732
Număr producător 112273

Descriere

Descriere:

Cu A-P01 pe Y Quick-Change disc din fibră PREMIUM pentru polizorul unghiular mini, sarcinile generale de polizare pot fi efectuate în locuri greu accesibile în cel mai scurt timp. Materiale precum oțelul, metalele neferoase, plasticul și lemnul nu reprezintă o provocare pentru acest disc din fibră universal aplicabil, făcându-l multifuncțional în cutii de scule. Datorită construcției lor robuste, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Beneficiați de discurile noastre simple, fără sculă de montaj, într-un design cu schimbare rapidă.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Adecvarea materialului: Oțel, lemn, plastic / PVC, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A-P01 PE Y A50
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 50 x S mm
  • Diametru: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 50
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Productivitate maximă datorită manipulării ușoare
  • Suport din poliester puternic, cu două straturi, pentru o viață bună
  • Disponibil, de asemenea, la cerere, în gama de boabe fine (> 120)

Aplicaţie:

  • Pentru sarcini generale de măcinare pe o mare varietate de materiale, cum ar fi oțelul, metalele neferoase, plasticul și lemnul
  • Două suporturi diferite acoperă cele mai importante sisteme de montare.

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 36/50/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături