{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Unghiul la vârf | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centruire |
Cod articol | 112108 6-12 | |
EAN / GTIN | 4067263117742 | |
Număr producător | 112108 6-12 |