Burghiu de centrare pentru CNC HSS-E-PM Cod 112060 cu cutie de plastic 90° 6-12

Cod articol: 112106 6-12
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Descriere

Execuţie:

Set de burghie de centruire pentru CNC în cutie de plastic.
Burghiu de centrare CNC ultraperformant.
Material din substrat din pulberi metalice pentru exigenţe ridicate privind durabilitatea şi precizia de centrare. Rezistenţă foarte mare la uzură la prelucrarea oţelurilor inoxidabile.
Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − printr-o găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalelor de aşchii scurte.
Cu suprafeţe de antrenare conform DIN 1835-B.

Conţinut:

4 burghie de centruire pentru CNC Cod 112060.

Conţinut:

Câte 1 burghiu de centruire pentru CNC: Ref. 6; 8; 10; 12.

Livrare:

Set de 4 burghie de centrare pentru CNC cu cutie de plastic.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire
(nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb