Burghiu de centrare din HSS-E pentru maşini CNC 120° N 10 mm

Cod articol: 112103 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 120

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 120 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 25 mm
Lungimea totală L 89 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112103 10
EAN / GTIN 4045197959430
Număr producător 112103 10

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

≥ ⌀ 6 mm cu prindere conform DIN 1835-B.
Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − printr-o găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de aşchii scurt.

Aplicaţie:

Cu un unghi al vârfurilor de 120° pentru ca tăişurile burghiului următor să pătrundă uşor.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire
(nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături