Cârlig de tracțiune 150 mm

Cod articol: 1120530
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Braţ extractor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1120530
EAN / GTIN 4036976112993
Număr producător 1120530
L-Număr L60160 6035

Descriere

Descriere:

1 cârlig incl. cleme cu conexiune cu șurub dovedită în diferite lungimi

Caracteristică:

  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături