Burghiu de centrare pentru maşini CNC pentru HSS-E 90° N 6 mm

Cod articol: 112020 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4.113 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112020 6
EAN / GTIN 4045197001146

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
87
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

≥ ⌀ 6 mm cu prindere conform DIN 1835-B.
Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − garantează uşurinţa găuririi şi precizia ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de aşchii scurt.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături