Burghiu de centrare pentru maşini CNC pentru HSS-E 90° N 16 mm

Cod articol: 112000 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 16 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 35 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112000 16
EAN / GTIN 4045197001092
Număr producător 112000 16

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

≥ ⌀ 6 mm cu prindere conform DIN 1835-B.
Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − garantează uşurinţa găuririi şi precizia ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de aşchii scurt.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).