Descriere:
Acest micrometru are o nicovală plată și un ax ascuțit, oferă următoarele beneficii: permite să măsurați înălțimea de sertizare a contactelor electrice. Precizie remarcabilă și material rezistent la uleiuri utilizat pentru toate piesele din plastic. Rezistența excelentă la apă și praf (nivel de proeminență IP65) permite ca acest micrometru să fie utilizat în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 3-8
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Cutie inclusă
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani (342-271-30), 5 ani în condiții normale de utilizare (342-451-20).