Micrometru exterior cu vârfuri din carbură, 0-1″, vârf de 15°.

Cod articol: 112-189
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 112-189
    EAN / GTIN 4946368009391
    Număr producător 112-189
    L-Număr L40010 12324

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul oferă următoarele avantaje: nicovală și ax ascuţite la două unghiuri (15 și 30°) și raze mici ca puncte de contact Pentru măsurarea canelurilor, treptelor etc.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 1″
    Precizie: ±0,00015″
    Gradație: 0.001″
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
    Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
    Forța de măsurare: 3-8
    Inch/Metric: Inch
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături