Micrometru exterior cu vârfuri călite, 25-50 mm, vârf de 15°.

Cod articol: 112-154
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112-154
EAN / GTIN 4946368009209
Număr producător 112-154
L-Număr L40010 1680

Descriere

Descriere:

Micrometrul oferă următoarele avantaje: nicovală și ax ascuţite la două unghiuri (15 și 30°) și raze mici ca puncte de contact Pentru măsurarea canelurilor, treptelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Scară: și manșon de scală cromat mat, ø18 mm
Forța de măsurare: 3-8
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare