Dulap de scule

Cod articol: 111L
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
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111L
EAN / GTIN 4000896003266
Număr producător 111L

Descriere

Descriere:

  • Jaluzea, se poate încuia
    Inclusiv lacăt cu 2 chei
  • Inclusiv dispozitiv de suspendare
  • Gol, pentru umplere liberă
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Greutate netă (kg): 27 kg

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături