6,3 mm (1/4″) suport de biți hexagonal extern 10 mm L.20 mm

Cod articol: 11180020
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11180020
    EAN / GTIN 4018754154425
    Număr producător 11180020
    L-Număr L60010 2431

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie Allen 1/4″
    • DIN 3126 formularul D 6,3/ISO 1173 formularul D 6,3
    • Hexagon extern de 10 mm pentru utilizarea în scule cu hexagon intern sau hexagon dublu intern de 10 mm (de exemplu, cheie cu articulație dublă FLEXI, cheie cu articulație în T, cheie cu articulație dublă, cheie cu inel cu clichet etc.)
    • Cheie locaş hexagonal cu arc de presiune inel
    • Biții sunt ușor de conectat, se fixează în siguranță în poziție și se trag cu ușurință din nou
    • Oţel ultraperformant HPQ®

    Caracteristică:

    • d: 11,6 mm
    • Hexagon de acționare în exterior (inch): 3/8″
    • Hexagon de acționare în exterior (mm): 10 mm
    • Lungime [mm): 20 mm
    • Hexagon interior de ieșire (mm): D 6,3 mm
    • Hexagonal interior de ieșire (inch): 1/4″
    • Greutate: 11 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături