Scară de uz casnic cu două fețe 2x3 trepte

Cod articol: 11163
La cerere
Necunoscut
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Accesibilitate beidseitig
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11163
    EAN / GTIN 4031405111639
    Număr producător 011163
    L-Număr L90110 361

    Descriere

    Descriere:

    • Manager de uz casnic din aluminiu
    • 80 mm adâncime, trepte canelate
    • Pantofi de conductori antiderapanți
    • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
    • Aprobat și potrivit pentru uz profesional
    • Sarcină maximă: 150 kg
    • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 2640 mm
    • Înălţime: 650 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înălțime platformă: 640 mm
    • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Număr de trepte/trepte: 2x3 pași
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături