Set de înlocuire, roată de clichet

Cod articol: 1116/8N
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1116/8N
EAN / GTIN 4000896003235
Număr producător 1116/8N
L-Număr 656051 1

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb roată clichet pătrat exterior 25 = 1″ constând din:
    pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune ∙ piesă de blocare ∙ roată clichet
    Pentru clichetele reversibile HAZET 1116
    Für Drehmoment-Schlüssel HAZET 6160-1CT ∙ 6170-1CT
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.64 kg
  • Pentru acționare manuală

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături