Cap culisant ∙ cu mâner

Cod articol: 1115/2
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1115/2
EAN / GTIN 4000896003181
Număr producător 1115/2
L-Număr L60140 3451

Descriere

Descriere:

  • Cu siguranță cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3122
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 25 mm (1 ţol)
  • Dimensiuni / lungime: 700 mm
  • Greutate netă (kg): 3.54 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 2

Livrare:

  • 1114
  • 1115-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături