Burghiu de centrare HSS-E R cu suprafaţă, neacoperită, ⌀ nominal DC k12: 1,6mm

Cod articol: 111450 1,6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC k12 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: R
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire cu rază: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 333
Tip R
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire cu rază 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 1,6 mm
Pentru ⌀ piesei 10 − 15 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Toleranţa arborelui h7
s − 0,1 3,25 mm
Lungimea totală L 35,5 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111450 1,6
EAN / GTIN 4045197000705
Număr producător 111450 1,6

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid, cu canale în formă de spirală.
Caracteristici ale burghiului de centrare radial. Forma R: Consultaţi Cod 111350.