Scară multifuncțională cu 3 secțiuni cu nivello® traverse 3x13 trepte

Cod articol: 11144
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11144
EAN / GTIN 4031405111448
Număr producător 011144
L-Număr L90110 398

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte multifuncțională din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Poate fi utilizată ca scară în picioare, de conectare și de alunecare
  • Scară cu scara de lungime de până la 3,0 m.
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Pantofi de scară Nivello® și nivello® Traverse (furnizate în vrac)
  • Protecție la împrăștiere cu două curele de poliester de înaltă rezistență și bară metalică detașabilă
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 490 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Conform TRBS 2121 partea 2, este necesar un accesoriu adecvat pentru a lucra pe această scară

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 10600 mm
  • Lățime exterioară: 490 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungimea componentelor conductorului: 3896 mm
  • Lungime retrasă: 3900 mm
  • lungimea conductorului din 2 piese Ca o scară cu o parte atașată: 6610 mm
  • lungimea conductorului din 3 piese În calitate de manager de investiții: 9508 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca scară: 2557 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3x13 rungs
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături