Lăzi de transport stivuibile

Cod articol: 11138
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Recipient mare pentru transport şi stivuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11138
    EAN / GTIN 4031405111387
    Număr producător 011138
    L-Număr L90110 524

    Descriere

    Descriere:

    • Cutie de transport din aluminiu
    • Universal aplicabilă pentru transportul și depozitarea, de exemplu, a instrumentelor și a dispozitivelor de măsurare, a accesoriilor sportive, a ustensilelor pentru hobby-uri, a echipamentelor foto sau de camping
    • Robust și stabil datorită mărgelelor circumferențiale și balamalelor multiple nituite
    • Etanșare completă în profilul marginii pentru a proteja împotriva prafului și umezelii
    • Încuietori cu balamale din oțel inoxidabil, cu un dispozitiv pentru lacăt sau lacăt cilindric
    • Stivuire sigură datorită colțurilor din plastic rezistente la impact
    • Transport ușor datorită mânerelor ergonomice de transport și a montagerului opțional
    • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

    Caracteristică:

    • Lăţime: 395 mm
    • Înălţime: 390 mm
    • Lățime interioară: 350 mm
    • Înălțime internă: 350 mm
    • Lungime interioară: 750 mm
    • Lungime: 788 mm
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Volum: 91 l

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături