Lăzi de transport stivuibile

Cod articol: 11137
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Recipient mare pentru transport şi stivuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11137
EAN / GTIN 4031405111370
Număr producător 011137
L-Număr L90110 543

Descriere

Descriere:

  • Cutie de transport din aluminiu
  • Universal aplicabilă pentru transportul și depozitarea, de exemplu, a instrumentelor și a dispozitivelor de măsurare, a accesoriilor sportive, a ustensilelor pentru hobby-uri, a echipamentelor foto sau de camping
  • Robust și stabil datorită mărgelelor circumferențiale și balamalelor multiple nituite
  • Etanșare completă în profilul marginii pentru a proteja împotriva prafului și umezelii
  • Încuietori cu balamale din oțel inoxidabil, cu un dispozitiv pentru lacăt sau lacăt cilindric
  • Stivuire sigură datorită colțurilor din plastic rezistente la impact
  • Transport ușor datorită mânerelor ergonomice de transport și a montagerului opțional
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Lăţime: 395 mm
  • Înălţime: 427 mm
  • Lățime interioară: 350 mm
  • Înălțime internă: 380 mm
  • Lungime interioară: 560 mm
  • Lungime: 590 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Volum: 76 l

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături