Burghiu de centrare HSS R 5 mm

Cod articol: 111350 5
La cerere
În stoc
727 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: R
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire cu rază: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 333
Tip R
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire cu rază 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 5 mm
Pentru ⌀ piesei 63 − 100 mm
⌀ cozii Ds 12,5 mm
Toleranţa arborelui h7
Lungimea totală L 63 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111350 5
EAN / GTIN 4045197000682

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid, cu canale în formă de spirală.
Burghiu de centrare cu rază forma R:
  • Datorită razei, nu este posibilă trecerea bruscă de la elementul de găurire la cel de teşire, ca în cazul formei A, prin urmare pericolul de rupere este redus.
  • În cazul nealinierii unghiulare a vârfului de strung, suprafaţa de rulare favorizează mişcarea piesei doar pe muchia exterioară sau cea interioară a acesteia. Fixarea optimă este asigurată chiar şi în cazul unui vârf de strung deplasat.
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
    ⌀ nominal DC k12 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături