{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 332/2 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,05 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
⌀ D1 1. cu teşitură ±0,05 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2. 2 | 10 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. 2 | 13 mm | |
Înălţimea treptei L2 2. 2 | 15,1 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 63 − 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
s − 0,1 | 8,45 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Găurire de centruire |
Cod articol | 111313 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406101954 | |
Număr producător | 111313 M5 |