{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 332/2 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,05 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
⌀ D1 1. cu teşitură ±0,05 | 13 mm | |
⌀ D2 2. 2 | 20 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. 2 | 28 mm | |
Înălţimea treptei L2 2. 2 | 34,5 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 210 − 250 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea totală L | 105 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Găurire de centruire |
Cod articol | 111310 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406101930 | |
Număr producător | 111310 M12 |