Burghiu de centrare HSS-E foarte lung A 1 mm

Cod articol: 111300 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC k12 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire: 60

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS E
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip A
    Toleranţă ⌀ nominal k12
    Unghi de teşire 60 grad
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    ⌀ nominal DC 1 mm
    Pentru ⌀ piesei 6 − 8 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Toleranţa arborelui h7
    Lungimea totală L 120 mm
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu de centrare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 111300 1
    EAN / GTIN 4045197000545
    Număr producător 111300 1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    45
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţit şi detalonat din oţel rapid.
    Cu canale în formă de spirală, coadă extrem de lungă, cf. DIN 333-A.