Burghiu de centrare HSS-E lung A 2 mm

Cod articol: 111290 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC k12 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire: 60

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 2 mm
Pentru ⌀ piesei 15 − 20 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h7
Lungimea totală L 80 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111290 2
EAN / GTIN 4045197884565
Număr producător 111290 2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid.
Cu canale în formă de spirală, coadă extrem de lungă, cf. DIN 333-A.