Cârlige pentru acoperișuri pentru țigle și țigle interlocking Acoperișuri cu acoperire pulbere maro

Cod articol: 11120
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11120
EAN / GTIN 4031405111202
Număr producător 011120

Descriere

Descriere:

  • Furnizat complet cu cuie canelate
  • Cârligele colorate sunt galvanizate la cald și acoperite cu pulbere
  • A se plasa în centrul căpriorilor
  • Pentru primii șoferi, min Două cârlige, pentru fiecare conductor suplimentar min Este necesar un cârlig
  • În conformitate cu Ordonanța privind produsele pentru construcții (BauPVO) 305/2011 (UE) și din EN 517
  • Cârligele de siguranță pentru acoperiș în conformitate cu din EN 517 trebuie instalate pe acoperișuri cu o înclinare de 22,5° până la 75°. Acestea se distribuie pe suprafața acoperișului după cum urmează:
  • Rândul superior < 1,0 m sub creastă
  • Rânduri intermediare, fiecare la o distanță < 5,0 m de rândul de mai sus.
  • Rândul inferior < 1,5 m deasupra streașinilor, măsurat în panta acoperișului
  • Distanța orizontală dintre cârligele de siguranță într-un rând nu trebuie să depășească 2,0 m. A se utiliza la înălțimi de streașină de peste 3,0 m..

Caracteristică:

  • Design color: Pulbere maro acoperită
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Acoperită cu oțel
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă