Set de burghie de centrare HSS-E-PM Cod 111105 cu casetă 7

Cod articol: 111155 7
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 333
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire 60 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de burghie 7
Inel colorat fără
Tip produs Găurire de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111155 7
EAN / GTIN 4045197923813

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
100
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
Oţel < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie de centrare DIN 333.

Conţinut:

Burghiu de centrare Cod 111105, câte 1 bucată Ref. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb