Set de burghie de centrare HSS-E Cod 111050 în cutie, neacoperit, Număr de burghie: 10

Cod articol: 111055 10
Copiaţi
Setați prețul 10 buc. (9,06 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de burghie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 333
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire 60 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de burghie 10
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 111055 10
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197797759
Copiaţi
Număr producător 111055 10
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
45
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
40
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
30
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
25
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
10
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
12
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
8
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
25
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
80
Ulei
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghiede centrareDIN 333.

Conţinut:

Burghiu de centrare Cod 111050, câte 1 bucată Ref. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Descărcări și documente

Produse potrivite