Burghiu de centrare HSS-E A 0,5 mm

Cod articol: 111050 0,5
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 333
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 0,5 mm
Pentru ⌀ piesei < 4 mm
⌀ cozii Ds 3,15 mm
Toleranţa arborelui h7
Lungimea totală L 25 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,01 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111050 0,5
EAN / GTIN 4045197786227

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid, cu canale în formă de spirală.
Cu un singur tăiş.
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
    ⌀ nominal DC k12 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături