Micrometru pentru caneluri, 0-25 mm, suprafață de măsurare de 2 mm

Cod articol: 111-215
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 111-215
    EAN / GTIN 4946368009179
    Număr producător 111-215
    L-Număr L40010 1656

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul pentru caneluri simplifică măsurarea canelurilor și a pieselor profilate. Acesta vă oferă următoarele avantaje: suprafețe de măsurare în trepte pentru măsurarea șanțurilor, adânciturilor, mulurilor etc.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 25
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
    Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
    Forța de măsurare: 5-10
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături