Micrometru pentru caneluri, 175-200 mm, suprafață de măsurare de 3 mm

Cod articol: 111-122
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111-122
EAN / GTIN 4946368008882
Număr producător 111-122
L-Număr L40010 7762

Descriere

Descriere:

Micrometrul pentru caneluri simplifică măsurarea canelurilor și a pieselor profilate. Acesta vă oferă următoarele avantaje: suprafețe de măsurare în trepte pentru măsurarea șanțurilor, adânciturilor, mulurilor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 175 - 200
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±5 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Masa: 175
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare