Dulap de scule ∙ cu Set de scule

Cod articol: 111/116
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111/116
EAN / GTIN 4000896003105
Număr producător 111/116
L-Număr L60140 3002

Descriere

Descriere:

  • Ansamblu de suspendare și elemente de prindere pentru unelte și suporturi din spumă moale pentru seturile de chei tubulare
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Greutate netă (kg): 46.4 kg
  • Număr unelte: 116

Livrare:

  • 111L
  • 111/116HL
  • 603-6
  • 603-7
  • 603-8
  • 603-9
  • 603-10
  • 603-11
  • 603-12
  • 603-13
  • 603-14
  • 603-15
  • 603-16
  • 603-17
  • 603-18
  • 603-19
  • 603-21
  • 603-22
  • 603-24
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-20X22
  • 630-21X23
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 730-3
  • 730-6
  • 746-1
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 760N-1
  • 760N-2
  • 760N-3
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-PZ1
  • 802-PZ2
  • 824
  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 985-5
  • 985-6
  • 985-8
  • 985-10
  • 1802-11
  • 1841A-22
  • 1845A-19
  • 1845C-19
  • 1952-35
  • 1980N
  • 1981
  • 2100/7R
  • 2115-T/7R
  • 2120-8
  • 2122-8
  • 2123-8
  • 2140-50
  • 2154N-3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături