Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO, cu rulment cu bile, 1 mm, 0,001 mm

Cod articol: 1109AB-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 1109AB-10
EAN / GTIN 4946368841366
Număr producător 1109AB-10
L-Număr L40010 13864

Descriere

Descriere:

Design compact, domeniu de măsurare de 1 și 3,5 mm cu diametru mic - metric. Acesta este un comparator compact cu un inel exterior de 40 mm ø 40 mm care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 mm
Absolvire: 0.001
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături