Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiune ISO, cu rulment cu bile, 1 mm, 0,001 mm

Cod articol: 1109A-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 1109A-10
    EAN / GTIN 4946368841359
    Număr producător 1109A-10
    L-Număr L40010 14085

    Descriere

    Descriere:

    Design compact, domeniu de măsurare de 1 și 3,5 mm cu diametru mic - metric. Acesta este un comparator compact cu un inel exterior de 40 mm ø 40 mm care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 1 mm
    Absolvire: 0.001
    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături