Cursor de toleranţă

Cod articol: 110966
La cerere
În stoc
1.420 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 280 mm
Lăţime 90 mm
Tip produs Dispozitiv de calcul

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 110966
EAN / GTIN 2050001670274

Descriere

Execuţie:

Cursor de toleranţă pentru calcularea simplă şi rapidă a dimensiunilor superioare şi inferioare ale câmpurilor de toleranţă ISO (până la dimensiunea nominală 180 mm). Placă de bază imprimată bilateral, cu cursor de citire. Din material de înaltă calitate. Poate fi utilizat internaţional, întrucât este tipărit în numeroase limbi (germană, engleză, franceză).