Cadru de susținere pentru cărucior de scule

Cod articol: 11055
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Bară / Traversă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11055
EAN / GTIN 4017976010557
Număr producător 11055
L-Număr L90080 1160

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Alcătuit din 2 tuburi de mâner cu cârlige de suspensie și traverse sudate împreună, acoperite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 890
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Culoare: albastru strălucitor