Execuţie:
montat
Descriere:
Pentru transportul echipamentelor grele pe terenuri plane și în special pe scări. Construcție tubulară din oțel sudat, acoperită cu pulbere albastră RAL 5007. Tampon de cauciuc lat, cu strat antiderapant pe cupă. Roți de sprijin din cauciuc masiv cu frâne. Ghidon reglabil pe înălțime și rotativ la 180°. Astfel, poziția mânerului poate fi reglată în mod optim pentru orice poziție de transport. Curea de tensionare pentru fixarea încărcăturii. Stele de scări cu 3 roți din cauciuc masiv, fiecare de culoare gri-albastru ″non-marking″ 160 x 40 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lățimea cupei (mm): 550
Adâncimea cupei (mm): 190
Lățimea totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40