Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior pentru echipamente grele pentru transportul încărcăturilor mari, cum ar fi cazanele, pe teren plan și în special pe scări. Construcție tubulară foarte robustă din oțel sudat, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Echipament cu profile largi de cauciuc, cupă cu acoperire antiderapantă. Complet echipat cu: Roți pneumatice mari 300x100 mm, butuc cu rulmenți cu role. Cu stele de scări, fiecare cu 3 roți de cauciuc masiv de culoare albastru-gri 160 x 40 m. Roțile pneumatice și steluțele pentru scări pot fi utilizate alternativ pe o axă. Cu roți de susținere din cauciuc masiv 160 x 40 mm, ″non-marking″. Astfel, căruciorul este ușor de condus atunci când este coborât. Dispozitiv de blocare pe roțile de susținere. Acest lucru permite ca roțile de sprijin să fie folosite ca frâne la coborârea scărilor. Ghidonul este reglabil pe înălțime și poate fi rotit la 180°. Astfel, poziția mânerului poate fi reglată în mod optim pentru orice poziție de transport. Cu baretă de transport și curea de tensionare pentru fixarea încărcăturii.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lățimea cupei (mm): 550
Adâncimea cupei (mm): 190
Lățimea totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 300 x 100