Cărucior de mână

Cod articol: 11040
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior pentru trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11040
EAN / GTIN 4017976010526
Număr producător 11040
L-Număr L90070 236

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție tubulară sudată din oțel, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Pentru transportul cuptoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat etc. Tampon de cauciuc larg, acoperire anti-alunecare pe găleată. Roți pneumatice 260 x 85 mm, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 350
Lățimea cupei (mm): 450
Adâncimea cupei (mm): 150
Lățimea totală (mm): 650
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85