Set de scări de curățare a sticlei cu nivello® traverse 3-secțiune

Cod articol: 11018
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară pentru curăţarea geamurilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11018
    EAN / GTIN 4031405110182
    Număr producător 011018

    Descriere

    Descriere:

    • Scară de curățare din sticlă cu trepte din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Fixați conectorul cu blocarea suplimentară a cârligului
    • Scară superioară cu role și cauciuc rezistent la abraziune cu tăietură de pană
    • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
    • Spațiere între rânduri: 280 mm
    • Sarcină maximă: 120 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 6400 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime conductor: 6090 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 120 kg
    • Viteză max. Înălțime stativ: 6093 mm
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Lățime exterioară superioară: 128 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
    • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Lățimea șinei transversale: 900 mm
    • Execuție pas: Germeni
    • Lățime exterioară inferioară: 900 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături