Set de scări de curățare a sticlei cu nivello® crossbar 2 piese

Cod articol: 11013
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară pentru curăţarea geamurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11013
EAN / GTIN 4031405950146
Număr producător 011013

Descriere

Descriere:

  • Scară de curățare din sticlă cu trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Fixați conectorul cu blocarea suplimentară a cârligului
  • Scară superioară cu role și cauciuc rezistent la abraziune cu tăietură de pană
  • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Sarcină maximă: 120 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5000 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 4690 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 120 kg
  • Viteză max. Înălțime stativ: 3052 mm
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 128 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 900 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Lățime exterioară inferioară: 900 mm