Extensie de cheie cu soclu 1/4″ QR L.100mm

Cod articol: 11011504
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
Cod articol 11011504
EAN / GTIN 4018754324576
Număr producător 11011504
L-Număr L60010 7395

Descriere

Descriere:

  • Cu buton QR cu schimbare rapidă încastrat
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Cu blocare cu bilă
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 11,6 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Lungime [mm): 99 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 40 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături