6,3 mm (1/4″) Extensie cu blocare de siguranță QR L.330 mm D.11,6 mm

Cod articol: 11011013
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
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11011013
    EAN / GTIN 4018754196135
    Număr producător 11011013
    L-Număr L60010 4788

    Descriere

    Descriere:

    • QuickRelease: Clichet, mâner, extensii și îmbinări universale cu încuietoare de siguranță formează o singură unitate!
    • DIN 3123 / ISO 3316

    Caracteristică:

    • d: 11,6 mm
    • Unitate pătrată externă (inch): 1/4″
    • Gr.: 13
    • Lungime [mm): 330 mm
    • Interior pătrat (inch): 1/4″
    • Greutate: 145 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături