Extensie de 6,3 mm (1/4″) cu acționare oscilantă L.54 mm D.11,6 mm

Cod articol: 11010011
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11010011
EAN / GTIN 4018754103775
Număr producător 11010011
L-Număr L60010 1655

Descriere

Descriere:

  • Unghi de pivotare de până la 8° pe fiecare parte
  • max. Sarcină 40 N·m.

Caracteristică:

  • d: 11,6 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Lungime [mm): 54 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 28 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături