Șurubelniță ∙ dublu hexagonal

Cod articol: 1100Z-65
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1100Z-65
EAN / GTIN 4000896002580
Număr producător 1100Z-65

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Cu bolţuri de eliberare pentru siguranţa cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 25 mm (1 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 65 mm
  • Dimensiuni / lungime: 86 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 88 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 60 mm
  • Greutate netă (kg): 1.89 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături