Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 1100S-50
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1100S-50
EAN / GTIN 4000896002344
Număr producător 1100S-50
L-Număr L60140 483

Descriere

Descriere:

  • Pentru solicitări mari
  • Varianta scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 25 mm (1 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 50 mm
  • Dimensiuni / lungime: 82 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 74.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 54 mm
  • Greutate netă (kg): 1.36 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături