Inserție pentru cheia fixă 14 x 18 mm 15 mm

Cod articol: 11.15
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11.15
EAN / GTIN 3148510926902
Număr producător 11.15
L-Număr L60130 3671

Descriere

Descriere:

  • Canelură reglabilă în 5 direcții
  • Interuptor de presiune pentru o eliberare controlată și fără smucituri
  • Practic și sigur
  • Poate fi folosit cu o singură mână
  • Întindere până la 135 mm
  • Fălci late de 17 mm
  • Fălci superioare cu canelură frezată pentru prinderea țevilor cu diametru mic
  • Finisaj cromat

Caracteristică:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25.0
  • [g]: 111