Clește dezizolator universal cu manşoane multicomponent vopsit negru 160 mm

Cod articol: 11 12 160
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11 12 160
EAN / GTIN 4003773034964
Număr producător 11 12 160
L-Număr L70010 919

Descriere

Descriere:

  • pentru conductoare pline, toronate și cu fire fine cu izolație din plastic sau cauciuc, cu secțiunea conductorului de max. Ø 5 mm sau 10 mm²
  • ajustare ușoară la diametrul dorit al firului sau al toronului prin intermediul șurubului zimțat și al piuliței de blocare

Caracteristică:

  • Valori de decapare milimetru pătrat: 10mm²
  • Valori de decapare (diametru): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat