Pantaloni de zugrav cu elastic C62

Cod articol: 109613301098C62
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
Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 62
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 109613301098C62
EAN / GTIN 7330509658987
Număr producător 109613301098C62

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

Buzunare
Buzunare spate
Buzunare pentru cuie
Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material extensibil atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon în plasă, buzunar pentru cuțit de chit cu loc pentru cuțit de chit, cuțit, buzunar pentru riglă și perie
Buzunare interioare cu buzunar cu fermoar

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D

Finisaj
Fundul gambei reglabil cu nasturi

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panouri elastice în zona între picioare, vițel și buzunarul pentru genunchi

Reflex
Detalii reflectorizante

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunar pentru cuțit de chit și buzunar pentru cuie întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de zugrav inteligent și funcțional, cu buzunare cu cui, care pot rezista la o utilizare intensă
  • Pantaloni cu un design elegant, extrem de rezistenți, dar totuși ușori și flexibili
  • Materialul este un ripstop ușor și are o bună rezistență la rupere și o capacitate de a rezista la uzură
  • Modelul are panouri elastice în zona între picioare, pe genunchi și pe gambă pentru o flexibilitate maximă
  • Bucurile genunchierelor cu încărcare superioară din țesătură CORDURA® stretch, cu material elastic atât în interior cât și în exterior, oferă o potrivire mai ergonomică
  • Pantalonii au buzunare pentru cuie și buzunar pentru cuțite de umplutură ranforsat CORDURA®, buzunar pentru cuțite, detalii reflectorizante discrete și un buzunar intern pentru telefon din plasă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături