Pantaloni de zugrav cu elastic C46

Cod articol: 109613301098C46
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
    Culoarea weiß / dunkelgrau
    Mărime DE 46
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 109613301098C46
    EAN / GTIN 7330509658901
    Număr producător 109613301098C46

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate
    Buzunare pentru cuie
    Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material extensibil atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon în plasă, buzunar pentru cuțit de chit cu loc pentru cuțit de chit, cuțit, buzunar pentru riglă și perie
    Buzunare interioare cu buzunar cu fermoar

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Închidere cu fermoar din plastic
    Buclă în D

    Finisaj
    Fundul gambei reglabil cu nasturi

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți
    Panouri elastice în zona între picioare, vițel și buzunarul pentru genunchi

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Rezistență
    Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunar pentru cuțit de chit și buzunar pentru cuie întărite cu CORDURA®

    Descriere:

    • Pantaloni de zugrav inteligent și funcțional, cu buzunare cu cui, care pot rezista la o utilizare intensă
    • Pantaloni cu un design elegant, extrem de rezistenți, dar totuși ușori și flexibili
    • Materialul este un ripstop ușor și are o bună rezistență la rupere și o capacitate de a rezista la uzură
    • Modelul are panouri elastice în zona între picioare, pe genunchi și pe gambă pentru o flexibilitate maximă
    • Bucurile genunchierelor cu încărcare superioară din țesătură CORDURA® stretch, cu material elastic atât în interior cât și în exterior, oferă o potrivire mai ergonomică
    • Pantalonii au buzunare pentru cuie și buzunar pentru cuțite de umplutură ranforsat CORDURA®, buzunar pentru cuțite, detalii reflectorizante discrete și un buzunar intern pentru telefon din plasă

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături